Polisseuse Fein 72216300230, Puissance: 800 W | Dimensions de plateau: 150 mm | Poids: 2.2 kg
Polisseuse. WPO 10-25 E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :72216300230
Rubix :0140-5302741
EAN :4014586866055

Résumé technique
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Poids | 2,2 kg |
Documents
Détails articles : POLISSEUSE WPO 10-25 E 72216300230
Polisseuse. WPO 10-25 E. Polisseuse d'angle compacte et performante pour le traitement de peintures.
Puissance absorbée: 800 W|Puissance utile: 550 W|Vitesse à vide: 900 - 2 500 min⁻¹|Outil pour le polissage Ø: 150 mm|Filetage de l'arbre porte-outil: M 14|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 2,20 kg
Points forts
Plage de vitesses de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement de surface efficace sur les voitures.|Stabilité maximale de la vitesse de rotation pour toutes les charges sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique en combinaison avec le moteur haute performance FEIN.|Accessoires système spéciaux pour un traitement efficace des peintures anciennes et neuves et de peintures antirayures.|Réglage confortable de la vitesse de rotation.|Pas de réchauffement en cas d'utilisation prolongée.|Excellente prise en main grâce à la poignée arrondie.|Système de blocage de la broche.|Commande pour droitiers et gauchers.|Protection contre le redémarrage intempestif.|Démarrage progressif.|Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
Applications
Plage de vitesses de rotation idéale avec réglage en continu de la vitesse de rotation pour un traitement de surface efficace sur les voitures. Stabilité maximale de la vitesse de rotation pour toutes les charges sur toute la plage de réglage grâce à la réduction mécanique en combinaison avec le moteur haute performance FEIN. Accessoires système spéciaux pour un traitement efficace des peintures anciennes et neuves et de peintures antirayures. Réglage confortable de la vitesse de rotation. Pas de réchauffement en cas d'utilisation prolongée. Excellente prise en main grâce à la poignée arrondie. Système de blocage de la broche. Commande pour droitiers et gauchers. Protection contre le redémarrage intempestif. Démarrage progressif. Charbons à détection de niveau d'usure (autorupteur).
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 800 W |
|---|---|
| Dimensions de plateau | 150 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
806,89 € HT
/ unité
968,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


