Pointeau automatique Knipex 9R 430 229 SB

Pointeau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 430 229 SB
Rubix :7510-5542594
Fabricant :9R 430 229 SB
POINTEAU AUTOMATIQUE PM 20N-50N SC

Documents

Détails articles : POINTEAU AUTOMATIQUE PM 20N-50N SC


Pour marquer avec précision un point de perçage, et pour guider la pointe du foret afin d’éviter qu’elle dévie;pour les matériaux d’une dureté jusqu’à max. 52 HRC;Pointe de travail en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Extrémité de travail rectifiée et polie;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS;Laqué doré par immersion;Protection manuelle à 2 composants

Points forts

Pour marquer avec précision un point de perçage, et pour guider la pointe du foret afin d’éviter qu’elle dévie

Applications

Pour marquer avec précision un point de perçage, et pour guider la pointe du foret afin d’éviter qu’elle dévie;pour les matériaux d’une dureté jusqu’à max. 52 HRC;Pointe de travail en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Extrémité de travail rectifiée et polie;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS;Laqué doré par immersion;Protection manuelle à 2 composants

Informations techniques


Attributs
97,89 € HT
/ 3 unités
117,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours