Chasse goupilles Knipex 9R 439 130, Diamètre: 4 mm | Longueur: 46 mm
pointe de rechange
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :9R 439 130
Rubix :7510-5314131
EAN :4049002013034

Documents
Détails articles : POINTE DE RECHANGE D.4MM
Points forts
-Acier d'usinage, finition nickelée
Mécanisme de frappe automatique robuste activé par une pression vers le bas
Conception de précision
Goupille trempée remplaçable
Force de frappe réglable
Disponible avec protège-main à 2 composants
Mécanisme de frappe automatique robuste activé par une pression vers le bas
Conception de précision
Goupille trempée remplaçable
Force de frappe réglable
Disponible avec protège-main à 2 composants
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 46 mm |
| Poids | 5 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,10 € HT
/ unité
13,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours