Références
Gedore :100-12
Rubix :8965-5441443
Fabricant :8721130
EAN :4010883872119
Détails articles : POINTEAU 120X12X5 MM 100-12
Le pointeau octogonal Gedore 100 est fabriqué en acier au vanadium avec des têtes de frappe revenues par induction. Quatre modèles couvrent un diamètre de pointe de 4 mm à 8 mm pour s'adapter à différents besoins de marquage avant perçage.
Caractéristiques :
La forme octogonale limite le roulement de l'outil sur un plan de travail incliné ou une surface glissante. L'acier au vanadium confère une bonne résistance à l'usure et aux chocs répétés. Le traitement thermique s'applique de façon homogène sur toute la longueur, puis un revenu soigné stabilise la structure du métal. Les têtes de frappe bénéficient d'un revenu par induction supplémentaire, ce qui limite leur champignonnage lors de frappes répétées au marteau. Les extrémités de travail sont meulées et vernies, ce qui facilite le repérage visuel et limite la corrosion superficielle. Quatre tailles distinctes permettent de couvrir des diamètres de pointe croissants, avec un angle de pointe fixe de 90° sur l'ensemble de la gamme.
Spécifications :
- Modèle 100-10 : diamètre de pointe de 4 mm, longueur de 120 mm, largeur de manche de 10 mm, poids de 63 g.
- Modèle 100-12 : diamètre de pointe de 5 mm, longueur de 120 mm, largeur de manche de 12 mm, poids de 91 g.
- Modèle 100-15 : diamètre de pointe de 5 mm, longueur de 150 mm, largeur de manche de 12 mm, poids de 119 g.
- Modèle 100-16 : diamètre de pointe de 8 mm, longueur de 150 mm, largeur de manche de 16 mm, poids de 216 g.
- Angle de pointe : 90 °.
Normes :
La norme DIN 7250 encadre la fabrication et les exigences techniques des pointeaux de centrage. Elle fixe les caractéristiques dimensionnelles et les propriétés mécaniques attendues pour ce type d'outil de frappe.
Caractéristiques :
La forme octogonale limite le roulement de l'outil sur un plan de travail incliné ou une surface glissante. L'acier au vanadium confère une bonne résistance à l'usure et aux chocs répétés. Le traitement thermique s'applique de façon homogène sur toute la longueur, puis un revenu soigné stabilise la structure du métal. Les têtes de frappe bénéficient d'un revenu par induction supplémentaire, ce qui limite leur champignonnage lors de frappes répétées au marteau. Les extrémités de travail sont meulées et vernies, ce qui facilite le repérage visuel et limite la corrosion superficielle. Quatre tailles distinctes permettent de couvrir des diamètres de pointe croissants, avec un angle de pointe fixe de 90° sur l'ensemble de la gamme.
Spécifications :
- Modèle 100-10 : diamètre de pointe de 4 mm, longueur de 120 mm, largeur de manche de 10 mm, poids de 63 g.
- Modèle 100-12 : diamètre de pointe de 5 mm, longueur de 120 mm, largeur de manche de 12 mm, poids de 91 g.
- Modèle 100-15 : diamètre de pointe de 5 mm, longueur de 150 mm, largeur de manche de 12 mm, poids de 119 g.
- Modèle 100-16 : diamètre de pointe de 8 mm, longueur de 150 mm, largeur de manche de 16 mm, poids de 216 g.
- Angle de pointe : 90 °.
Normes :
La norme DIN 7250 encadre la fabrication et les exigences techniques des pointeaux de centrage. Elle fixe les caractéristiques dimensionnelles et les propriétés mécaniques attendues pour ce type d'outil de frappe.
Points forts
- Résistance : tenue dans le temps face aux chocs répétés du marteau.
- Stabilité : prise en main stable grâce à la section octogonale qui limite le roulement.
- Diamètre : choix adapté selon le modèle, de 4 mm à 8 mm.
- Stabilité : prise en main stable grâce à la section octogonale qui limite le roulement.
- Diamètre : choix adapté selon le modèle, de 4 mm à 8 mm.
Applications
Le pointeau de centrage Gedore 100 s'utilise pour marquer un point de repère avant perçage, amorcer un trou de guidage ou positionner une pièce métallique avant usinage. Il trouve sa place en serrurerie, en chaudronnerie, en mécanique générale et dans les ateliers de maintenance industrielle, où le marquage précis d'une surface métallique précède souvent un perçage ou un fraisage.
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre queue | 5 mm |
| Longueur totale | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,37 € HT
/ unité
10,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours