Plateforme de travail Tubesca Comabi 2272906


Plateforme Sherpamatic

Références
tubesca comabi :2272906
rubix :0750-7336198
ean :3178740247584

Détails articles : PLATEFORME INDIVIDUELLE FIXE SHERPAMATIC


Plate-forme individuelle SHERPAMATIC GC Lisses Cette plateforme répondra aux exigences des professionnels du batiment.
Composition : Aluminium
Garde corps à lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
Marche antidérapantes
Roues tout-terrain crantées ø 175 mm
Grande tablette - résistance 25 kg
Sabots enveloppants antidérapants
Charge maximale : 150 kg

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
967,81 HT
/ unité
1 161,37 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours