Plateforme de travail Tubesca Comabi 02272515


Plateforme Profort

Références
tubesca comabi :02272515
rubix :0750-7001029
ean :3178740099770
PLATEFORME PROFORT 5 MARCHES HAC 2,41M POIDS 16,8KG
Résumé technique
Nombre d'échelons5
Hauteur de plate-forme1,16 m
Hauteur de travail maximale3,16 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEFORME PROFORT 5 MARCHES HAC 2,41M POIDS 16,8KG


Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produi it léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27 cm d'épaisseur replié, il se stocke facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353 et au décret 2004-924. *Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs.

 

Rampe vendu à l'unité.

Hauteur d'accès de travail (m): 3.15

H plancher forme (m): 1.15

H produit replié (m): 2.43

Largeur hors tout sans stabilisateurs (m): 0.75

Nombre marches: 5

Poids (kg): 18.7

Points forts

- Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté. (Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs).
- La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d’obstacles comme des WC (sauf pour la version 2 marches).
- Plate-forme antidérapante 490 x 400 mm avec plinthes intégrées (ht : 100 mm).
- Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm).
- Compact et léger.

Informations techniques


Attributs
Poids16.8
Nombre d'échelons5
Hauteur de plate-forme1,16 m
Hauteur de travail maximale3,16 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
947,36 HT
/ unité
1 136,83 TTC
  • Epuisé