Plateforme de travail Tubesca Comabi 02274015


Plateforme individuelle roulante VELOCE

Références
tubesca comabi :02274015
rubix :0750-7327880
ean :3178740234164
PLATEFORME VELOCE2 5 MARCHES
Résumé technique
Nombre d'échelons5
Hauteur de plate-forme1,18 m
Hauteur de travail maximale3,18 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEFORME VELOCE2 5 MARCHES


PIRL en aluminium. Roues escamotables pour faciliter les déplacements déployées. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique. Base évasée pour une mise en place sans stabilisateur (sauf modèle 5 marches). Passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés. Marches striées antidérapantes de 80 mm. Plateforme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm). Large porte-outils multi fonctions. Norme PIRL NFP 93353 et décret 2004//924.

Points forts

PIRL ultra légère et ultra mobile.

Applications

Usage modéré sur sol plat.

Informations techniques


Attributs
Poids21
Nombre d'échelons5
Hauteur de plate-forme1,18 m
Hauteur de travail maximale3,18 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,52 HT
/ unité
1 186,22 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours