Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Polissage et lustrage
Accessoires pour le polissage
Plateau support pour disque
PLATEAU STIKIT D.125 NON PERF. TIGE 8MM DUR JAUNE STIKIT UE10
Plateau support pour disque 3M Q05575
Plateau auto-adhésif 3M Stikit, Blue
Références
3m :
Q05575
rubix :
0069-0143226
fabricant :
7100033003
ean :
0051144055753
Résumé technique
Diamètre
125
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PLATEAU STIKIT D.125 NON PERF. TIGE 8MM DUR JAUNE STIKIT UE10
Non perforé dur avec tige diamètre 8 mm.
Points forts
Auto-adhésifs
Applications
Conçu pour optimiser la performance des disques.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.13
Diamètre
125
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Promotion
Au lieu de
51,58
€
31,13
€
HT
/
unité
37,36
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit