Références
Klingspor :321683
Rubix :0064-0467088
EAN :4014855203109

Détails articles : DISQUE A LAMELLES SMT 626 BOMBE 115X22,23 GR120 UE10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | acier/acier inoxydable |
| Forme | bombee |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,20 € HT
/ 10 unités
91,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours