Références
Klingspor :321660
Rubix :0064-0528677
EAN :4014855202874

Détails articles : DISQUE A LAMELLES SMT 325 BOMBE 125X22,23 GR 40 UE10
SMT 325 Plateau abrasif
125 x 22,23 mm grain 40 droit
125 x 22,23 mm grain 40 droit
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | acier/acier inoxydable |
| Forme | bombee |
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,30 € HT
/ 10 unités
80,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours