Accouplement élastique Mecaline 893488
Plateau à fixation intérieure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :893488
Rubix :X600-1486106
EAN :3660338459498



Documents
Détails articles : PLATEAU ACCOUP. PNEU INT. 160
Plateau d’accouplement à fixation intérieur (Type F)
Coupage de pneu Hub - F 160F
Informations techniques
Attributs
| Taille | 160 |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Diamètre extérieur | 345 mm |
| Couple nominal | 3113 N.m |
| Vitesse maxi | 1600 rpm |
| Décalage angulaire | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,98 € HT
/ 2 unités
1 467,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours