Plateforme de travail Tubesca Comabi 02272153


Plate-forme SHERPAMATIC

Références
tubesca comabi :02272153
rubix :0750-7087032
ean :3178740098612
PLATEFORME SHERPAMATIC 3M TBA03-2010
Résumé technique
Nombre d'échelons3
Hauteur de plate-forme0,73 m
Hauteur de travail maximale2,73 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PLATEFORME SHERPAMATIC 3M TBA03-2010


Plate-forme en aluminium. Charge maxi 150 kg.

Confort pliant 3 marches

Points forts

Le grand confort sécurisé !, Sécurité, Portillon rigide semi-automatique, 9, 80, Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté, Grand confort, Pas de 25cm, Roues de déplacement de 160mm, Plate forme de 600 X 420mm, Tablette porte outils,

Applications

Idéal pour un usage intensif. Utilisation sur un sol plat.

,

Informations techniques


Attributs
Poids16.8
Nombre d'échelons3
Hauteur de plate-forme0,73 m
Hauteur de travail maximale2,73 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 625,78 HT
/ unité
1 950,94 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours