Plateforme de travail Tubesca Comabi 2272953


PLATE-FORME ROBUSTE ET TOUT-TERRAIN

Références
tubesca comabi :2272953
rubix :0750-7336196
ean :3178740247140

Détails articles : PLATEFORME INDIVIDUELLE TELESCOPIQUE SHERPASCOPIC


La plate-forme de travail Sherpascopic avec garde-corps lisses, est la référence des postes de travail individuels télescopiques en particulier dans les milieux les plus exigeants. Ce produit allie robustesse et confort de travail et s'adapte parfaitement aux besoins des métiers du BTP. La sécurité avant tout : Sherpascopic Lisses répond aux exigences des normes en vigueur en France et en Europe, dispose d'une plateforme et de marches antidérapantes et son garde-corps semi-automatique assure une mise en place facile pour l'utilisateur. Le confort de travail en toute situation : Sherpascopic Lisses, se transporte facilement grâce à ses grandes roues crantées, dispose d'un grand espace utile de travail optimisé, d'un système de réglage de la hauteur intuitif et d'une stabilité parfaite même sur terrain accidenté. Un produit responsable : Sherpascopic est une conception réfléchie, de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux tels que la durabilité, recyclabilité, impact CO2...

Points forts

  • Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute à fermeture semi-automatique
  • Marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
  • Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
  • Tablette XL résistance 25 kg
  • Plateforme grand confort 600 x 400 mm antidérapante en bois éco-sourcé
  • Espace de travail ergonomique et confortable
  • Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
  • Plans télescopiques permettant le décalage de niveau
  • Système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm (par marches)
  • Roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm
  • Anneaux de grutage

Informations techniques


Attributs
Aucun attribut à afficher pour ce produit
1 862,52 HT
/ unité
2 235,02 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours