Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant TCMX16T308-WF2015
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TCMX16T308-WF2015
Rubix :0033-0284696
Fabricant :5752899



Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107W TCMX 16 T3 08-WF 2015
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | tcmx16t308-wf2015 |
|---|---|
| Nuance | 2015 |
| Epaisseur | 3,97 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,70 € HT
/ 10 unités
317,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
