Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant SCMT09T304-MM2035
Plaquettes CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SCMT09T304-MM2035
Rubix :0033-0105867
Fabricant :5749370




Résumé technique
| Type de plaquette | scmt09t304-mm2035 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 9,525 mm |
| Nuance | 2035 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE TOURNAGE COROTURN 107 SCMT 09 T3 04-MM 2035
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | scmt09t304-mm2035 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 9,525 mm |
| Nuance | 2035 |
| Rayon | 0,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,20 € HT
/ 10 unités
227,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h