Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant LG123H1-0200-0010-RS1115
Plaquettes CoroCut® 1-2 pour le profilage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :LG123H1-0200-0010-RS1115
Rubix :0033-0751527
Fabricant :5734047




Résumé technique
| Type de plaquette | lg123h1-0200-0010-rs1115 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | 1115 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/PROFILAGE
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | lg123h1-0200-0010-rs1115 |
|---|---|
| Largeur de gorge | 2 mm |
| Nuance | 1115 |
| Rayon | 1 mm |
| Profondeur de coupe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,22 € HT
/ unité
114,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h