Références
Iscar :H490 ANKX 090408PNTR 830
Rubix :0522-0336788
Fabricant :5606020

Détails articles : PLAQUETTE FRAISAGE H490 ANKX 090408PNTR 830
H490 ANKX/ANCX-09 - Inserts rectangulaires double face à 4 arêtes de coupe en spirale. Construction très robuste, peuvent être utilisés pour des applications lourdes. (ligne HELIDO 490).
Informations techniques
Attributs
| Nuance | altin+tin |
|---|---|
| Profil | parallélogramme |
| Sens | droite |
| Matière | carbure |
| Taille de l’insert | 5,2 mm |
| Type de plaquette | plaquette réversible double face (helido 490 / h490 ankx-utility, ancx-precision) |
| Filetage | 0,8 mm |
| Type | ic830 |
| Diamètre de coupe | 6,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,00 € HT
/ 10 unités
357,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h