Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 12-WMX 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 12-WMX 4405
Rubix :0033-0831147
Fabricant :8322693
EAN :7323227074986

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | t-max® p 4405 |
|---|---|
| Longueur arête | 7,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,20 € HT
/ 10 unités
390,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h