Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant C2I-H2N-0476-0004-GF1225
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C2I-H2N-0476-0004-GF1225
Rubix :0033-0831747
Fabricant :8194320
EAN :7323226541328


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® 2 plaquette de gorge (neutre) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,76 mm |
| Nuance | 1225 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 2 POUR LES GORGES
CoroCut® 2, insert for grooving
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® 2 plaquette de gorge (neutre) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4,76 mm |
| Nuance | 1225 |
| Rayon | 0,4 mm |
| Profondeur de coupe | 3,25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,80 € HT
/ unité
93,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h