Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-WMX 4405

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-WMX 4405
Rubix :0033-0831160
Fabricant :8322678
EAN :7323227074832
PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette négative (wnmg)
Nuancewmx (wiper)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette négative (wnmg)
Nuancewmx (wiper)
Longueur arête1,6 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert9,52 mm
261,10 € HT
/ 10 unités
313,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h