Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CCGW060204S01520FWG 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CCGW060204S01520FWG 7115
Rubix :0033-0829881
Fabricant :8319591
EAN :7323227059242


Résumé technique
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette indexable, ccgw) |
|---|---|
| Nuance | tin |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE POUR CCGW060204S01520FWG 7115
CoroTurn® 107, plaquette de tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | coroturn® 107 plaquette de tournage (plaquette indexable, ccgw) |
|---|---|
| Nuance | tin |
| Longueur arête | 2,57 mm |
| Epaisseur | 2,3813 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
647,05 € HT
/ 5 unités
776,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h