Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMM 12 04 08-PR 4405
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMM 12 04 08-PR 4405
Rubix :0033-0831270
Fabricant :8322709
EAN :7323227075143

Documents
Détails articles : PLAQUETTES DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | cnmm 12 04 08-pr 4405 |
|---|---|
| Nuance | pr 4405 |
| Longueur arête | 12,0959 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,30 € HT
/ 10 unités
311,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours