Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant N123F2-0300-RO S205
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :N123F2-0300-RO S205
Rubix :0033-0775470
Fabricant :8003554
EAN :7323225712309


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® 2-edge plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | s205 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT 1-2 P/LE PROFILAGE
CoroCut® 1-2, plaquette pour profilage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® 2-edge plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | s205 |
| Rayon | 1,5 mm |
| Profondeur de coupe | 18,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,45 € HT
/ unité
102,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours