Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 12-MR 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :WNMG 06 04 12-MR 2220
Rubix :0033-0734063
Fabricant :7231499
EAN :7323221714994
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette de tournage indexable (wnmg trigon 80°) - t-max® p
Nuancemr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette de tournage indexable (wnmg trigon 80°) - t-max® p
Nuancemr
Longueur arête6,5155 mm
Epaisseur4,7625 mm
Rayon1,1906 mm
Taille de l’insert9,525 mm
253,60 € HT
/ 10 unités
304,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h