Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 12-QM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 12-QM 4415
Rubix :0033-0789380
Fabricant :7860552
EAN :7323225045674


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p) |
|---|---|
| Nuance | 4415 |
| Longueur arête | 5,315 mm |
| Epaisseur | 4,762 mm |
| Rayon | 1,191 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,80 € HT
/ 10 unités
280,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h