Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 22 04 12-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 22 04 12-PR 4335
Rubix :0033-0734207
Fabricant :7080888
EAN :7323221187156

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4335 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette négative triangulaire (forme t, pour tournage) |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,20 € HT
/ 10 unités
405,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
