Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-WM 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-WM 4425
Rubix :0033-0789389
Fabricant :7861269
EAN :7323225052269

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette |
|---|---|
| Nuance | wm |
| Longueur arête | 5,7155 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,7938 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
