Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 04-WF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 04-WF 4415
Rubix :0033-0789403
Fabricant :7860585
EAN :7323225046008


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette négative pour tournage (wnmg, t-max® p, trigonale 80°) |
|---|---|
| Nuance | wf (wiper – finishing) |
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette négative pour tournage (wnmg, t-max® p, trigonale 80°) |
|---|---|
| Nuance | wf (wiper – finishing) |
| Longueur arête | 6,1 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,4 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h