Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-WF 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-WF 4425
Rubix :0033-0789392
Fabricant :7861141
EAN :7323225050982


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (trigon 80°, iso wnmg) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (trigon 80°, iso wnmg) |
|---|---|
| Nuance | 4425 |
| Longueur arête | 5,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 3,81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h