Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 04-MF 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VNMG 16 04 04-MF 2220
Rubix :0033-0734097
Fabricant :7231511
EAN :7323221715113

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 2220 |
|---|---|
| Type de plaquette | losange 35° |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,00 € HT
/ 10 unités
616,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h