Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-PR 4335
Rubix :0033-0734066
Fabricant :7080891
EAN :7323221187187


Résumé technique
| Type de plaquette | wnmg 06 04 08-pr 4335 trigon 80° plaquette |
|---|---|
| Nuance | pr chipbreaker |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnmg 06 04 08-pr 4335 trigon 80° plaquette |
|---|---|
| Nuance | pr chipbreaker |
| Longueur arête | 5,716 mm |
| Epaisseur | 4,763 mm |
| Rayon | 0,794 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,80 € HT
/ 10 unités
299,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h