Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 06 04 08-WM 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 06 04 08-WM 4415
Rubix :0033-0789390
Fabricant :7860604
EAN :7323225046190


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p), wnmg 06 04 08-wm 4415 (trigon 80°, w-style) |
|---|---|
| Nuance | wm (middelafwerking / medium) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (t-max® p), wnmg 06 04 08-wm 4415 (trigon 80°, w-style) |
|---|---|
| Nuance | wm (middelafwerking / medium) |
| Longueur arête | 5,7 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,40 € HT
/ 10 unités
322,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h