Plaquette de copiage Sandvik Coromant VNMG 16 04 04-LC 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :VNMG 16 04 04-LC 4425
Rubix :0033-0789424
Fabricant :7861225
EAN :7323225051828

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 4425 |
|---|---|
| Type de plaquette | t-max p |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Taille de l’insert | 9,52 mm |
| Revêtement | cvd ticn + al2o3 + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,90 € HT
/ 10 unités
574,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
