Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 08-MF 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 08-MF 4335
Rubix :0033-0734058
Fabricant :7080795
EAN :7323221186227


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (wnmg, trigon/t-stijl) |
|---|---|
| Nuance | mf (finishing) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette indexable de tournage (wnmg, trigon/t-stijl) |
|---|---|
| Nuance | mf (finishing) |
| Longueur arête | 7,9 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,70 € HT
/ 10 unités
370,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h