Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNMG 08 04 16-PR 4425
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :WNMG 08 04 16-PR 4425
Rubix :0033-0789333
Fabricant :7861007
EAN :7323225049641


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage (négative) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 (t-max® p) — ticn+al2o3+tin coating; bewerkingstype roughing |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage (négative) pour tournage |
|---|---|
| Nuance | pr 4425 (t-max® p) — ticn+al2o3+tin coating; bewerkingstype roughing |
| Longueur arête | 7,0873 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,00 € HT
/ 10 unités
346,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours