Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant WNGA060408S01525H 7115
Plaquette
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :WNGA060408S01525H 7115
Rubix :0033-0734085
Fabricant :7190845
EAN :7323221525750


Résumé technique
| Type de plaquette | wnga060408s01525h (trigon 80°) t-max® p plaquette |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | wnga060408s01525h (trigon 80°) t-max® p plaquette |
|---|---|
| Nuance | 7115 |
| Longueur arête | 2,5 mm |
| Epaisseur | 4,7625 mm |
| Rayon | 0,8 mm |
| Taille de l’insert | 9,525 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 600,50 € HT
/ 5 unités
1 920,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h