Plaquette de copiage Sandvik Coromant TNMG 16 04 08-QM 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :TNMG 16 04 08-QM 4335
Rubix :0033-0770156
Fabricant :7080916
EAN :7323221187439

Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Nuance | 235 |
|---|---|
| Type de plaquette | plaquette tournage t‑max p (tnmg) – forme rhombique 80° |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
| Revêtement | cvd ticn + tin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,80 € HT
/ 10 unités
299,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
