Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 19 06 12-PR 4415

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 19 06 12-PR 4415
Rubix :0033-0790828
Fabricant :7859218
EAN :7323225037594
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP

Résumé technique

Type de plaquetteplaquette négative à fixation par vis (carrée, snmm)
Nuancepr 4415 (t-max® p)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquetteplaquette négative à fixation par vis (carrée, snmm)
Nuancepr 4415 (t-max® p)
Longueur arête17,85 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,1906 mm
Taille de l’insert19,05 mm
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h