Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-MR 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 12 04 12-MR 2220
Rubix :0033-0734449
Fabricant :7231420
EAN :7323221714208
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage indexable (iso snmg)
Nuancemr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette de tournage indexable (iso snmg)
Nuancemr
Longueur arête11,5 mm
Epaisseur4,76 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert12,7 mm
286,80 € HT
/ 10 unités
344,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h