Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 12-MM 2220

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMG 19 06 12-MM 2220
Rubix :0033-0743366
Fabricant :7231427
EAN :7323221714277
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettet-max® p plaquette pour tournage (snmg)
Nuance2220
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettet-max® p plaquette pour tournage (snmg)
Nuance2220
Longueur arête17,9 mm
Epaisseur6,35 mm
Rayon1,2 mm
Taille de l’insert19,05 mm
624,30 € HT
/ 10 unités
749,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours