Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 25 09 24-MR 4335

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SNMM 25 09 24-MR 4335
Rubix :0033-0734361
Fabricant :7081109
EAN :7323221188979
PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P

Résumé technique

Type de plaquettesandvik coromant plaquette (snmm) pour tournage
Nuancemr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P


T-Max® P, plaquette pour le tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettesandvik coromant plaquette (snmm) pour tournage
Nuancemr
Longueur arête23 mm
Epaisseur9,525 mm
Rayon2,3813 mm
Taille de l’insert25,4 mm
636,40 HT
/ 5 unités
763,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h