Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SCMT 09 T3 08-PR 4425

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :SCMT 09 T3 08-PR 4425
Rubix :0033-0791089
Fabricant :7860833
EAN :7323225048019
PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN

Résumé technique

Type de plaquettescmt 09 t3 08-pr plaquette (coroturn® 107 porte-plaquette)
Nuancepr (enkelzijdige chipbreaker)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE P/COROTURN


CoroTurn® 107, plaquette de tournage

Informations techniques


Attributs
Type de plaquettescmt 09 t3 08-pr plaquette (coroturn® 107 porte-plaquette)
Nuancepr (enkelzijdige chipbreaker)
Longueur arête8,7 mm
Epaisseur3,97 mm
Rayon0,8 mm
Taille de l’insert9,52 mm
210,90 € HT
/ 10 unités
253,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h