Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 15 06 16-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 15 06 16-PR 4335
Rubix :0033-0734423
Fabricant :7080880
EAN :7323221187071


Résumé technique
| Type de plaquette | t-max® p plaquette (snmg 15 06 16-pr) |
|---|---|
| Nuance | pr (roughing chipbreaker) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | t-max® p plaquette (snmg 15 06 16-pr) |
|---|---|
| Nuance | pr (roughing chipbreaker) |
| Longueur arête | 14,275 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,50 € HT
/ 10 unités
533,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h