Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 19 06 24-MRR 2220
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 19 06 24-MRR 2220
Rubix :0033-0734408
Fabricant :7231432
EAN :7323221714321


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso échangeable |
|---|---|
| Nuance | mrr |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso échangeable |
|---|---|
| Nuance | mrr |
| Longueur arête | 16,65 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 2,3813 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,30 € HT
/ 10 unités
749,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h