Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMG 12 04 12-PF 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :SNMG 12 04 12-PF 4415
Rubix :0033-0790879
Fabricant :7859213
EAN :7323225037549


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (snmg) |
|---|---|
| Nuance | t-max® p |
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette pour tournage (snmg) |
|---|---|
| Nuance | t-max® p |
| Longueur arête | 11,5 mm |
| Epaisseur | 4,76 mm |
| Rayon | 1,2 mm |
| Taille de l’insert | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,60 € HT
/ 10 unités
315,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h