Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 15 06 12-PR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 15 06 12-PR 4415
Rubix :0033-0790835
Fabricant :7859216
EAN :7323225037570


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso (snmm; négative; carrée 90°) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage iso (snmm; négative; carrée 90°) |
|---|---|
| Nuance | pr 4415 |
| Longueur arête | 14,675 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 15,875 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,70 € HT
/ 10 unités
500,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h