Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant SNMM 19 06 12-QR 4415
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SNMM 19 06 12-QR 4415
Rubix :0033-0790826
Fabricant :7859166
EAN :7323225037075


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette iso négative (plaquette de tournage) |
|---|---|
| Nuance | 4415 (cvd ticn+al2o3+tin) |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAXP
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette iso négative (plaquette de tournage) |
|---|---|
| Nuance | 4415 (cvd ticn+al2o3+tin) |
| Longueur arête | 17,85 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,1906 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,20 € HT
/ 10 unités
690,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h