Plaquette à gorge et à tronconner Sandvik Coromant QD-NG-0300-RM 1125
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QD-NG-0300-RM 1125
Rubix :0033-0730404
Fabricant :7690514
EAN :7323224274969


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® qd plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | g |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QD POUR LE PROFILAGE
CoroCut® QD, insert for profiling
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® qd plaquette pour profilage |
|---|---|
| Largeur de gorge | 3 mm |
| Nuance | g |
| Rayon | 1,5 mm |
| Profondeur de coupe | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,78 € HT
/ unité
48,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours