Plaquette d'usinage frontal Sandvik Coromant QFT-H-0400-03-TF 1105
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QFT-H-0400-03-TF 1105
Rubix :0033-0735559
Fabricant :7193286
EAN :7323221539238


Résumé technique
| Type de plaquette | corocut® qf plaquette (insert) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1105 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE COROCUT QF P/GORGES FRONTALES
Plaquette CoroCut® QF pour les gorges frontales
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | corocut® qf plaquette (insert) |
|---|---|
| Largeur de gorge | 4 mm |
| Nuance | 1105 |
| Revêtement | tialn (pvd) |
| Taille de l’insert | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,37 € HT
/ unité
49,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h