Plaquette de dressage et chariotage Sandvik Coromant CNMG 19 06 16-PR 4335
Plaquette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :CNMG 19 06 16-PR 4335
Rubix :0033-0736837
Fabricant :7080867
EAN :7323221186944


Résumé technique
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pr (chipbreaker), graad 4335 |
Documents
Détails articles : PLAQUETTE DE TOURNAGE T-MAX P
T-Max® P, plaquette pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de plaquette | plaquette de tournage |
|---|---|
| Nuance | pr (chipbreaker), graad 4335 |
| Longueur arête | 19,3439 mm |
| Epaisseur | 6,35 mm |
| Rayon | 1,5875 mm |
| Taille de l’insert | 19,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,80 € HT
/ 10 unités
736,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours